曜日別特売

ワンタッチローラー SORA

ワンタッチローラー SORA - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー SORA - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー SORA - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー SORA - TSオリジナル(高翔産業)

毛抜けがほとんど無く耐溶剤性抜群!
ローラー外径が大きく、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。
水系・溶剤系、双方の塗料に対応できるポリエステル毛質のイメージの変わるつかい良さ !
SORAのイメージ・スカイブルーボディです。

用途一般・多用途適合溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎タイプ中毛毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)42主な用途一般・多用途内容量1袋(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28525895110-761757
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
28525904110-782259
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする