ワンタッチローラー バイオレット

ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)ワンタッチローラー バイオレット - TSオリジナル(高翔産業)

PP芯に高級品質の羊毛を使用したローラー!
外径が大きい為、床や壁など平坦な広い範囲の塗装に適しています。

適合溶剤:◎(強溶剤:〇、弱溶剤:◎)、アクリル:◎材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)42内容量1袋(5本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28525938110-52175中毛137
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28525947110-54225中毛139
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28525956110-58175短毛67
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28525965110-60225短毛69
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28525974110-64175長毛237
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
28525990110-66225長毛239
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
28525999110-72175無泡137
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
28526008110-74225無泡139
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする