TSオリジナル(高翔産業)
伸縮ツギ柄
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。
伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途
基本長~伸長時
内容量
1本
全8種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
0.42~0.73
0.72~1.33
1.02~1.92
1.31~2.47
約0.75~1.28
約1.06~1.88
約1.36~2.49
約1.38~3.43
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
長さ(m)
柄径(Φmm)
材質(柄部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28526629
180-40
1.2m×2段
1.31~2.47
25.5
塩ビ被覆スチールパイプ
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
28526638
180-43
0.9m×2段
1.02~1.92
25.5
塩ビ被覆スチールパイプ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
28526647
180-46
0.6m×2段
0.72~1.33
25.5
塩ビ被覆スチールパイプ
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
28526656
180-49
0.3m×2段
0.42~0.73
25.5
塩ビ被覆スチールパイプ
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
28526665
180-55
0.6m×2段
約0.75~1.28
26
アルミパイプ(アルマイト加工)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
28526674
180-58
0.9m×2段
約1.06~1.88
26
アルミパイプ(アルマイト加工)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28526690
180-61
1.2m×2段
約1.36~2.49
26
アルミパイプ(アルマイト加工)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
28526699
180-63
1.2m×3段
約1.38~3.43
26
アルミパイプ(アルマイト加工)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください