ファイアートーチバーナー

ファイアートーチバーナー - TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー - TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー - TSオリジナル(高翔産業)

レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!

用途
トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ内容量1セット
注意
※ プロパンガス専用。
※ 継手、ホースのネジは逆ネジです。
※ 種火は、火力調整済み
※ 火口のメッキ仕上げは使用時までの錆予防のコーティングなので、使用時の熱で剝れますが不具合ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527094821-10
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする