曜日別特売

TS通気目地テープ

TS通気目地テープ - TSオリジナル(高翔産業)

目地利用の脱気仕様に
脱気器具への通路作成に
スパンボンド不織布に絶縁フィルムと発泡PEテープを複合させた新仕様
ヘタリの少ない発泡PEテープ採用で通気空間を確保 !
30mm目地幅で通気性アップ !
TSオリジナル商品です。

寸法(mm)絶縁フィルム:50、発泡PEテープ:10×2本全幅(mm)70基材不織布テープ長さ(m)20適合目地幅(mm)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28527810455-08
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする