TSオリジナル(高翔産業)
スモールローラー パープルライン
トータルバランスに優れたオールマイティローラー !
用途
一般・多用途
適合
溶剤:◎(強溶剤:◎、弱溶剤:◎)、アクリル:◎
タイプ
中毛
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
16
主な用途
一般・多用途
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527968
110-88
100
4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
28527977
110-90
150
6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください