マルチクラフト
KAKURI 収納式千枚通し 穴無
針部分が柄に収納できます。
用途
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。裁縫・工作・調理などに。
トラスコ品番
817-9235
材質
ハンドル:アクリル、ネジ山部:ポリアセタール、針:炭素鋼
全長(mm)
143
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698707
41404
¥
768
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください