蝶プラ工業
蝶プラ ビルシューズラック
シューズ収納用ラックです。
トラスコ品番
106-0022
材質
本体、柱:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン
色
ブラック
高さ(mm)
830
タイプ
5人用/5段
奥行(mm)
315
間口(mm)
268
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698734
555566
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください