プロトティップ
転造タップ
転造タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
トラスコ品番
802-7697
材質
TICN
全長(mm)
100
呼び寸法
G1/4
シャンク径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
21
精度
G-X
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699197
D7466706-G1/4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください