曜日別特売

ステンレス円筒スコップ

ステンレス円筒スコップ - SUGICO(スギコ)

本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。
洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。
手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。

用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です材質ステンレス(SUS304)シルバ-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28699757RS-O500-6244244344、すくい部:138352140
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699766RS-S500-6287105、すくい部:6821521369
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする