曜日別特売

18-8もろみひしゃく(平柄)

18-8もろみひしゃく(平柄) - SUGICO(スギコ)

ハンドルの長さが最大1400mmと長く、深いタンクの底の原料を取出す時に、便利です。
ハンドル形状も丸直径8と平柄板厚2.5mm、幅10mmの2タイプがあります。

用途深いタンクの底部の原料を取出す時に使います。酒造メーカー、食品メーカー、スープ・醤油などの製造メーカートラスコ品番828-1355材質SUS304内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28699845SMH-110
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする