エバオン
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2517
用途
ベルト伝導による変速に。
トラスコ品番
514-5571
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベルト
3V、M、SPZ
データム径(mm)
180
図面番号
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699967
SPZ180-4
¥
11,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください