TOKISEI
スマートテーブル
省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。
スタイリッシュなデザインかつシンプルな構造で壊れにくいです。
使用しない時はコンパクトに収納可能です。
高品質な日本製です。
用途
ポスター展示に。
仕様
屋内専用
材質
ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)、天板:アクリル板、ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー)
色
ブラック
奥行(mm)
300
間口(mm)
300
テーパー
Φ300mm
材質(天板)
アクリル板
色(天板)
ブラック
天板厚さ(mm)
5
ベース径(Φmm)
300
材質(ポール)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス
色(脚部)
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
パイプ長(mm)
脚間(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701315
SMTBM410
-
144-1979
2.7
410
410
幅:410
¥
15,200
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
28701324
SMTBM620
-
144-1966
2.8
620
620
幅:620
¥
15,700
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
28701349
SMTBM990
-
144-3472
3.2
990
990
幅:990
¥
16,700
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
72188229
SMTBM990【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
144-3472
3.2
990
990
幅:990
¥
16,700
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り7点です
28701340
SMTBM820
-
144-3466
3
820
820
幅:820
¥
16,300
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください