曜日別特売

SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用

SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 - 川西水道機器

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6296材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)10呼び径P10寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)19おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701428SKXOSP10
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする