川西水道機器
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
インコア不要で接続できます。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番
178-6276
材質
バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
64
呼び径(mm)
10
呼び径
P10
寸法L1(mm)
32
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
15
めねじサイズ
1/2
寸法L0(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701437
SKXMSP10
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください