コノエ
コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質
材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ
全ねじ
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702119
CS-1235
1箱(50本)
159-7920
1.75
35
M12
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28702128
CS-1660
1箱(25本)
157-4156
2
60
M16
60
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください