ニチアス
ニチアス ナフロンファイバーパッキン-T
ディスパージョンも含まない、100%PTFE繊維を編組をたケミカル用パッキンです。
バルブ用・回転機器用、双方使用出来ます。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しております。
用途
化学プラント、半導体関連施設など
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
白
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
260
内容量
1巻
注意
※アルカリ金属、極めて強力な酸化剤には使用出来ない場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702390
TOMBO NO.9033-4.8
149-3915
4.8
4.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28702399
TOMBO NO.9033-6.4
149-3916
6.4
6.4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
28702408
TOMBO NO.9033-7.9
149-3917
7.9
7.9
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
28702417
TOMBO NO.9033-9.5
149-3918
9.5
9.5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
28702426
TOMBO NO.9033-11.1
149-3919
11.1
11.1
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
28702435
TOMBO NO.9033-12.7
149-3920
12.7
12.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください