ニチアス
ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL
カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
材質
カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色
黒
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
260
適合流体
水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
内容量
1巻
注意
※強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702460
TOMBO No.9077-L-6.4
149-4634
6.4
6.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
28702469
TOMBO No.9077-L-7.9
149-4635
7.9
7.9
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
28702478
TOMBO No.9077-L-9.5
149-4636
9.5
9.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
28702487
TOMBO No.9077-L-11.1
149-4626
11.1
11.1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
28702496
TOMBO No.9077-L-12.7
149-4627
12.7
12.7
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください