日栄インテック
TPワイヤ
角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途
デッキや木材より吊りおろしできるワイヤ。
材質
金具部分:スチール、ワイヤ:ステンレス(SUS304)
径(Φmm)
1.5
許容荷重(N)
147
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702837
N200308015
161-5452
1500
16
オープン
¥
699
¥769
(税込)
9日以内出荷
28702846
N200308020
161-5453
2000
26
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
28702855
N200308025
161-5454
2500
36
オープン
¥
899
¥989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください