とじ込み表紙

とじ込み表紙 - PLUS(プラス)[文具]

スタンダードタイプです。
背は耐久性に優れた丈夫な布貼です。

付属品つづりひも1組に1本付トラスコ品番195-8121材質背および角=布貼、表紙=紙クロス貼タイプA4-S規格A4外形寸法縦307×横220mm穴数2穴穴間隔(mm)80内容量1袋(10組)
注意
※つづりひも付ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703230FL-012TU(10)
7,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする