PLUS(プラス)[文具]
エンベロープ マチ付縦
背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。
しっかりとまるホック式です。
書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。
トラスコ品番
196-2956
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
マチ:30※ホック式
色
クリア
規格
A4タテ型
厚さ
0.2mm
外形寸法
縦335×横240mm
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703747
FL120CH
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください