ミズケイ
フルハーネス用安全ベスト「装着できるんです」
ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません。
フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。
正面とサイドは面ファスナーになっています。
正面は面ファスナー+スナップボタン付きです。
用途
フルハーネスを着用して作業をする方用に。
幅(mm)
反射材:70
サイズ
フリー
着丈(cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
約90~120
内容量
1枚
注意
※洗濯不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703939
5941115
195-2986
反射材:PVC、メッシュ:ポリエステル100%、前側穴開き部分:ターポリン
青/黄
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
28703948
5941116
195-2987
反射材:PVC 、メッシュ:ポリエステル100%、前側穴開き部分:ターポリン
緑/白
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703957
5941119
195-2988
反射材:PVC 、メッシュ:ポリエステル100%、前側穴開き部分:ターポリン
橙/黄
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
28703966
5941107
195-2989
反射材:PVC 、メッシュ:ポリエステル100%、前側穴開き部分:ターポリン
紺/緑
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください