椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ

椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ - 椿本チエイン

JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。

用途動力伝達用材質スチール列数1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
引張強度(kN)
ローラー外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28705488RS100-1-RP-U207-313731.759611819.05
32,057
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28705506RS120-1-RP-U207-313938.18016722.23
47,921
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする