コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス

コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス - コノエ

高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。
全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。
平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。

用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28706635HNT-SUS-1050-17
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする