ミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー

ミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー - インダストリーコーワミニマムローラー簡易パック マイクロファイバー - インダストリーコーワ

軽量で塗装作業性抜群です。
刷毛のように狭い場所でも簡単に塗装できます。
マイクロファイバー(超極細繊維)を使用し、吐き出しが良く、綺麗な仕上狩りになります。
低粘度塗料でも液だれしにくいです。
塗料の飛散が少なく、キメの細かい美しい仕上がりです。

用途塗装しづらい場所の塗装に。窓枠・ドア枠・入隅や、タッチアップ塗装に。粘度が低い塗料を使用する木部塗装に。美装仕上げに。内外装仕上げ、木部塗装に。平滑面から多少の凸凹面の塗装に。サイズミニマム材質(ローラー部)マイクロファイバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2本)
全6種類を絞り込む
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2894489714471224-2116132
620
399
439(税込)
当日出荷
2894490614472224-2100133
702
479
527(税込)
当日出荷
2894491514473224-2131134
734
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
2894492414481224-210152
620
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
2894494014482224-210753
702
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
2894494914483224-210654
734
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする