キッチンはさみ

キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)キッチンはさみ - GREEN BELL(グリーンベル)

上の刃を下の刃の長さに合わせるため、刃を引くように閉じる事で生じる「引き切り効果」で軽く鋭い切れ味が実現しました。
ギザ刃の加工は蟹や魚を切る時に滑り止めの役目をします。
湾曲したハンドルは水切れが良い他に、つまみ上げやすく、手にフィットする片手で操作しやすい形状です。
簡単に分解でき、お手入れラクラクで刃の間まできれいに洗うことができます。

用途肉、魚、蟹、野菜のカットに使用できます。トラスコ品番243-9408材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー全長(mm)220刃長(mm)85刃厚(mm)3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28709347G-2035
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする