フレキシブル漏れ電流計

フレキシブル漏れ電流計 - マルチ計測器

自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。

用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA内容量1台
注意
※RLM-10+のフレキシブルZCTは磁性材料を使わない空芯コイルです。
※通常の漏れ電流計測と比べると外部磁界・残留電流の影響を受けやすいので測定場所にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28709435RLM10PLUS
132,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする