ウィンカム
マスクリアエコノ専用交換フェイスシールド
マスクリアエコノ専用の交換フィルムです。
両面曇り止め加工です。
フェイスシールドタイプの交換フィルムになります。
用途
飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。理美容室・エステサロンなどの美容業界に。医療・介護施設などに。
適合
M-ECONO-10、WM-ECONO-1
トラスコ品番
255-7611
セット内容
交換フィルム10枚入り
適合本体
M-ECONO-10、WM-ECONO-1
材質
本体:ポリカーボネート
長さ(mm)
5
幅(mm)
170
高さ(mm)
215、フィルム:149
内容量
1箱(10枚)
注意
※透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
※透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
※過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
※アルコール消毒剤でフィルム部を拭きますと曇り止め加工が落ちてしまい白くなってしまうことがありますのでご遠慮ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710869
M-ECO-SLD-10
¥
4,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください