メイン画像

M-ECO-SLD-10 マスクリアエコノ専用交換フェイスシールド ウィンカム 28710869 M-ECO-SLD-10 マスクリアエコノ専用交換フェイスシールド ウィンカム 28710869 M-ECO-SLD-10 マスクリアエコノ専用交換フェイスシールド ウィンカム 28710869

マスクリアエコノ専用交換フェイスシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード28710869 品番M-ECO-SLD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

マスクリアエコノ専用の交換フィルムです。
両面曇り止め加工です。
フェイスシールドタイプの交換フィルムになります。

用途飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に。理美容室・エステサロンなどの美容業界に。医療・介護施設などに。 適合M-ECONO-10、WM-ECONO-1 トラスコ品番255-7611 セット内容交換フィルム10枚入り 適合本体M-ECONO-10、WM-ECONO-1 材質本体:ポリカーボネート 長さ(mm)5 幅(mm)170 高さ(mm)215、フィルム:149
注意
※透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
※透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
※過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
※アルコール消毒剤でフィルム部を拭きますと曇り止め加工が落ちてしまい白くなってしまうことがありますのでご遠慮ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする