ソニックスクラバー
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット 交換用ブラシ
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用ブラシセット
用途
車のボディ、ホイール、グリル、ナンバー等のお掃除に
トラスコ品番
257-3401
セット内容
軟毛ミディアムブラシ、中硬質ビッグブラシ
材質
ブラシ台座:POM樹脂 ブラシ:ナイロン66
厚さ(mm)
55
色
白・黒
縦(mm)
200
横(mm)
122
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712034
SCKB-JP
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください