ソニックスクラバー
ソニックスクラバー”衣類汚れ用ブラシ”
1分間に8000回の高速反復回転で衣類の汚れを浮かび上がらせます。
洗濯機に入れる前の工程で使用することで、汚れが落ちやすくなります
防水仕様です。
用途
衣類の皮脂汚れやシミ汚れに。
トラスコ品番
256-2260
セット内容
本体(先細毛ブラシセット済)1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、PBT
幅(mm)
40
厚さ(mm)
40
色
白・黄緑
高さ(mm)
260
奥行(mm)
35
縦(mm)
290
横(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712610
NXCC-JP
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください