ソニックスクラバー
ソニックスクラバー”ベーシックタイプ(バス・トイレ用)”
1分間に5500回の高速反復回転で汚れを落とす電動のお掃除ブラシです。
防水仕様です。
用途
油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番
256-2259
セット内容
本体(中硬質ブラシセット済)1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS、TPE、ブラシ:ABS、POM、ナイロン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
40
色
白・青
高さ(mm)
260
奥行(mm)
35
縦(mm)
290
横(mm)
150
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712619
NXSB-JP
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください