DAISHIN(大進)
”たち刈る君2号”
立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。
狭い隙間の雑草寄りに最適です。
芝刈作業後の仕上げに便利です。
用途
芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。
トラスコ品番
260-4274
材質
刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ
全長(mm)
1300
刃長(mm)
150
切断能力(mm)
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28712646
702932
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください