クールイン

クールイン - JEJアステージクールイン - JEJアステージクールイン - JEJアステージクールイン - JEJアステージクールイン - JEJアステージクールイン - JEJアステージクールイン - JEJアステージ

通常品の2倍の厚みがあります。
厚みを増した事で「凍結コア」ができ保冷性能がUPしています。
表面-10℃の氷点下パワーで急速冷却し、凍結コアにより低温を長時間キープできます。

用途現場、アウトドアでの暑さ対策用。トラスコ品番257-8653材質外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)、内容物:CMC化合物厚さ(mm)60縦(mm)200横(mm)115本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28712655IR-1100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする