ユーエイキャスター
ガススプリング(YDGシリーズ)
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途
キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
反発力(N)
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28713179
YDG300196CC
最伸長時:196、最縮長時:327
300
850
550
274-8675
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28713188
YDG300294CC
最伸長時:294、最縮長時:491
300
850
550
274-8639
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727949
YDG100539AA
最伸長時:539、最縮長時:720
100
317
217
364-9767
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727958
YDG182177AA
最伸長時:177、最縮長時:330
182
462
280
364-9783
¥
5,660
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727967
YDG214418AA
最伸長時:418、最縮長時:537
214
567
353
365-1256
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727976
YDG236297AA
最伸長時:297、最縮長時:395
236
580
344
364-9778
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727985
YDG236343AA
最伸長時:343、最縮長時:456
236
580
344
364-9780
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28727994
YDG254311FF
最伸長時:311、最縮長時:392
254
675
421
364-9779
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください