コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

コノエ 手で回せるノブ ノブスターN - コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターN - コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターN - コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターN - コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターN - コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターN - コノエコノエ 手で回せるノブ ノブスターN - コノエ

星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。

用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※ボルトは付属していません。
※”ノブスター”との違いは材質が6ナイロンに変更された点です。見た目・サイズ・仕様等の変更はございません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
外径(Φmm)
キャップ色
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28716530KNOBSTARN-BO-6326-9979M635.2オレンジM6
オープン
649
714(税込)
当日出荷
28716539KNOBSTARN-BW-6326-9992M635.2M6
オープン
649
714(税込)
当日出荷
28716548KNOBSTARN-BB-6326-9991M635.2M6
オープン
649
714(税込)
当日出荷
28716557KNOBSTARN-BO-8326-9985M839.6オレンジM8
オープン
869
956(税込)
当日出荷
28716566KNOBSTARN-BW-8326-9984M839.6M8
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716575KNOBSTARN-BB-8326-9986M839.6M8
オープン
869
956(税込)
当日出荷
28716584KNOBSTARN-BO-10326-9983M1045オレンジM10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28716600KNOBSTARN-BW-10326-9980M1045M10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716609KNOBSTARN-BB-10326-9989M1045M10
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716618KNOBSTARN-BO-12326-9987M1253オレンジM12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716627KNOBSTARN-BW-12326-9982M1253M12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28716636KNOBSTARN-BB-12326-9988M1253M12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする