ミエローブ
ミエローブ 耐切創ウレタン手袋(10双入り) レベル4
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。
高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。
手の平部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果抜群です。
材質
原手:高強度ポリエチレン、ガラス繊維、手の平部:ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
ゲージ数
13
耐切創性
4/C
滑り止め効果
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28717160
No.617-S
337-4840
S
22
7.2
17.4
¥
11,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717169
No.617-M
337-4835
M
23
7.6
18
¥
11,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717178
No.617-L
337-4842
L
24
8.3
19.2
¥
11,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717187
No.617-LL
337-4841
LL
25
8.5
20
¥
11,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください