曜日別特売

NEO CLASSICS Fitter

NEO CLASSICS Fitter - DUKE(デューク)NEO CLASSICS Fitter - DUKE(デューク)NEO CLASSICS Fitter - DUKE(デューク)NEO CLASSICS Fitter - DUKE(デューク)NEO CLASSICS Fitter - DUKE(デューク)
(1件のレビュー)

より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。
お好みのカーブに調節が可能です。
UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。

用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック幅(mm)141高さ(mm)38.2レンズ色クリア紫外線カット内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
度数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
テンプル色
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28717634GLR52-2 +1.00341-2674ブラック1度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28717650GLR52-2 +1.50341-2677ブラック1.5度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28717659GLR52-2 +2.00341-2670ブラック2度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28717668GLR52-2 +2.50341-2675ブラック2.5度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
28717677GLR52-6 +1.00341-2672ネイビー1度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717686GLR52-6 +1.50341-2668ネイビー1.5度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717695GLR52-6 +2.00341-2669ネイビー2度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28717704GLR52-6 +2.50341-2671ネイビー2.5度
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 手元での細かい作業

かけ心地は良いですが、レンズ縁のフレームが可動部付近で折れてしまいました。強度、耐久性は期待できないかもしれません。しかし、値段が手ごろなので再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする