曜日別特売

ベリアスクーラー

ベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカベリアスクーラー - サンカ
(2件のレビュー)

2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

付属品ショルダーベルト材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28720039VAC-9WH/GR9375270285グリーン355-5661
3,952
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メイン画像28720048VAC-9WH/YE9375270285イエロー355-5662
3,952
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メイン画像28720057VAC-17WH/GR17480300320グリーン355-5659
5,074
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メイン画像28720066VAC-17WH/YE17480300320イエロー355-5660
5,074
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28720066
2024-09-23
用途: 魚屋やスーパーの買い物に
卸売・小売業

サイズはスーパーの買い物カゴ程の大きさで、スーパーの買い物袋そのまま入るので、今年の夏は助かりました。黄色カラーも可愛いく車の後部座席が定位置です。

2が参考にしています
2024-11-26
用途: パーティ用に購入
サービス業

事務所のパーティで使うために購入。よく冷えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする