明光商会
MSシュレッダー
(1件のレビュー)
スタンダードな軽量+省電力モデルです。
仕様
メディア細断:無
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×256×600
投入口幅(mm)
220
細断形状
ワンカットクロス
細断可能物
クリップ、ホッチキス芯
最大投入幅
220mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
ダストボックス容量(L)
細断速度
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28720809
MSE-14MC
346-6303
340/420
26.5
約1.8/2.1mm/分
14/14
¥
56,800
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
28720870
MSE-17C
363-7979
290/350
25.6
約1.8/2.1m/分
17
¥
50,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください