曜日別特売

アトミクス ウマールチューブカラー

アトミクス ウマールチューブカラー - アトミクスアトミクス ウマールチューブカラー - アトミクスアトミクス ウマールチューブカラー - アトミクス

コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。
チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。
フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。

用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※上塗りにはアトミクスのフロアトップ全製品が使用できます。
※ただし、ウレタン樹脂系上塗り材を塗装する場合には、表面のサンディングが必要です。
※主剤と硬化剤は、可使時間内に使い切るだけの量をチューブから取り出してください。
※2液の反応型ですので、配合比1対1
※主剤と硬化剤は均一な色になるまで、パテベラ等でかき混ぜてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2872089700001-70715
8,392
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする