曜日別特売

GIACOMINI 空気抜弁

GIACOMINI 空気抜弁 - GIACOMINI
(1件のレビュー)

逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。

用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28722954R99IY002103/8~120
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28722970R99IY003151/2~120
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 配管の空気抜きに使用

逆止弁は作用させにくいが、分解清掃できるので重宝しています。
逆止弁を作用させるには、取付部下方に35mmの空間が必要ということです。
止水弁に隣接させるときは注意が必要です。
油は非対応の商品です。当然ですがOリングが膨張します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする