曜日別特売

ラミフリー

ラミフリー - 中川製作所ラミフリー - 中川製作所ラミフリー - 中川製作所ラミフリー - 中川製作所ラミフリー - 中川製作所ラミフリー - 中川製作所ラミフリー - 中川製作所
(1件のレビュー)

ラミネート作業が不要で作業効率を大幅に改善します。
耐水紙なので水回りでも使用可能です。
ラミネートが必要なところでも、ラミネートが必要ない用紙です。
両面印刷対応です。
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙です。

用途工場・施設内の安全表示、倉庫内の棚札表示や案内表示、屋外の安全表示など。吊りバナーやプライスカード、POPに。厚さ(μm)210タイプレーザー専用
注意
※インクジェットプリンターには対応しておりません。
※機種によっては対応していない場合がございます。
※厚紙設定・手差しトレイから印刷してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287236700000-302-LDA41冊(100枚)A4(210mm×297mm)210
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
287236790000-302-LDA31冊(50枚)A3(297mm×420mm)210
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28723679
2024-08-13
用途: 外への掲示物
運輸・通信業

ラミネートおよびカットの作業がなくなり、非常に便利です。水の侵入の心配もありません。外で掲示し続けていると劣化により角が丸まってくるので、外周側にしっかりと粘着テープを貼った方が良いです。一度貼った後に貼り直すと、しわができるので、しっかり位置を決めて一度で貼りきるようにした方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする