曜日別特売

LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ)

LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) - プリンストンLEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) - プリンストンLEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) - プリンストンLEDランタン HELIX BACKCOUNTRY(充電タイプ) - プリンストン

USBタイプの充電式です。
スワイプでON・OFFを切り替えます。
2色調光機能付です。
(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)
ハンガーループが付いています。
ボディ部分を外してテント内のダウンライトに使用できます。
足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。
足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。
脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。
ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。

トラスコ品番367-9655材質レキサン樹脂、デルリンブラック・グレイ高さ(mm)120電源(V)内蔵充電池電源内蔵充電池外径(Φmm)53保護等級IPX6光源色白/赤充電時間(分)4明るさ(Lm)300最大点灯時間110時間(白色弱モード時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28724564HX22-RC-GRY
24,112
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする