伊勢藤
チャイルドデスクplus
(1件のレビュー)
子供も大人も手軽に使える、軽くて強い小さなデスク
トラスコ品番
388-1984
色
ホワイト
高さ(mm)
130
奥行(mm)
417
間口(mm)
120
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
120×417×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28726418
I-575
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください