Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン ディッシュブラシ ハード
材質
ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
外形寸法(mm)
275×25×35
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
121
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28525396
44052
緑
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28525405
44053
青
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28525414
44054
赤
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28525430
44055
白
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28525439
44056
黄
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください