部屋のドアやクローゼットの扉に掛けるだけで、洋服やカバンの一時置きができるドアフック。ハンガー部が長く省スペースな滑り止め付きドアハンガー。明日着ていく洋服やカバン、帽子などをトータルで準備しておけます。
先端部分は、帽子を掛けても落ちにくいシリコーン製。リビングに合うシンプルなデザイン。帰宅時についていたほこりや花粉を落とし、湿気や外気のニオイを飛ばすための一時置きにピッタリ。
【取り付け可能なドア・折れ戸】ドアの幅/製品の幅(約5cm)以上、ドアの厚さ/約2.5~3.8cm以内、ドアと上部との隙間/約3mm以上。 ※製品は屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。※ガラス戸へのご使用はお避けください。