シモン
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途
低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。
形状
ローカット
質量(g)
840(両足)
材質(ソール)
SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
JIS規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※材質(甲被)が牛革の為、JISの絶縁安全靴ではありません、絶縁性能はソールのみの性能です(対象電圧:直流750V以下、交流300V以下)。
※高圧活線作業には使用しないでください。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28528284
SS11黒絶縁
23.5
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528300
SS11黒絶縁
24
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528318
SS11黒絶縁
25
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28528388
SS11黒絶縁
29
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28528397
SS11黒絶縁
30
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28528309
SS11黒絶縁
24.5
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
28528327
SS11黒絶縁
25.5
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
28528336
SS11黒絶縁
26
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
28528345
SS11黒絶縁
26.5
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
28528354
SS11黒絶縁
27
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
取扱い終了
28528370
SS11黒絶縁
27.5
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
28528379
SS11黒絶縁
28
黒
絶縁・耐滑性・クッション性・軽量
¥
17,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください