アーテック[学校教材・教育玩具]
安全反射ベスト 伸縮ベルトタイプ
子供から大人まで全サイズ対応のベルトタイプ!反射テープ付き!
材質
ポリエステル
テープ地色
グレー
ウエスト(cm)
72~103
着丈(cm)
43~54
色(本体)
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530524
35512
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください