Panasonic(パナソニック)
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db)
従来機種比約35%のサイズダウンで小型化
PM2.5を95%捕集
用途
屋内用
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×332×280(本体ダクト含む)
適合パイプ径(Φmm)
150
換気量率(%)
有効:92
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
温度交換効率(%)
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28543158
FY-20KW-W
ホワイト
【強】4.6/5.6、【弱】2.8/3.2
【強】19/19、【弱】12/12
[冷房時/暖房時]【強】75/75、【弱】80/80
【強】18.4/18.4、【弱】11.0/11.0
¥
57,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28543167
FY-20KW-H
グレー
【強】4.6/5.6、【弱】2.8/3.2
【強】19/19、【弱】12/12
[冷房時/暖房時]【強】75/75、【弱】80/80
【強】18.4/18.4、【弱】11.0/11.0
¥
57,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28543176
FY-30KW-W
ホワイト
【強】8.1/9.6、【弱】4.5/5.4
【強】27/27、【弱】18/18
[冷房時/暖房時]【強】67/67、【弱】76/76
【強】27.6/27.6、【弱】17.0/16.6
¥
59,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28543185
FY-30KW-H
グレー
【強】8.1/9.6、【弱】4.5/5.4
【強】27/27、【弱】18/18
[冷房時/暖房時]【強】67/67、【弱】76/76
【強】27.6/27.6、【弱】17.0/16.6
¥
59,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください